Roulement à rouleaux coniques SNR 30306A, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 20.75 mm

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :30306A
Rubix :0302-1017848
Fabricant :30306A
EAN :3413520093259
ROULEMENT A RLX CONIQ 30306 A 30306.A SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur20,75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30306 A 30306.A SNR


Roulement à rouleaux coniques, cage en acier embouti
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur20,75 mm
Jeu Radialcn
Série30300
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence7200 rpm
Vitesse limite11000 rpm
NormeISO 355
Charge statique de base, radiale - C0r63,4 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr62 N
27,98 HT
/ unité
33,58 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.