Roulements à rotule sur rouleaux SKF 22205 EK/W64
Roulements à rotule sur rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :22205 EK/W64
Rubix :0301-1360924
Fabricant :304949
EAN :07316573392590


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22205 K LUB SOLIDE CAGE ACIER 25X52X18
Les roulements à rotule sur rouleaux jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement des installations soumises à de fortes sollicitations mécaniques. Leur conception robuste assure une performance fiable et continue, même lorsque les conditions de fonctionnement sont instables ou contraignantes.
Ce roulement à rotule sur rouleaux est doté de deux rangées de rouleaux qui lui donnent une capacité d'auto-alignement intéressante en cas de flexion de l'arbre. Il supporte de fortes charges radiales et axiales dans les deux sens. Ce modèle est de conception robuste et se caractérise par sa technologie de lubrification avancée, garantissant une durabilité et une fiabilité optimales.
Caractéristiques :
Ce roulement intègre deux rangées de rouleaux, lui conférant une très bonne capacité de charge. Il est équipé d’une cage emboutie en acier, limitant l’inertie pour une meilleure performance à grande vitesse. Son alésage conique 1:12 facilite un montage rapide sur un arbre avec ou sans manchon, réduisant les vibrations et favorisant un bon serrage. Sa conception ouverte, combinée à une structure E optimisée, le rend particulièrement efficace pour les applications intensives, où fiabilité et performance sont essentielles.
Entretien :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est lubrifié à vie grâce à la technologie Solid Oil, un matériau polymère saturé d'huile. Cette solution assure une lubrification permanente et forme une barrière contre les contaminants. Aucune relubrification n'est nécessaire, mais il est recommandé de maintenir un environnement propre lors du montage et de l'exploitation pour éviter toute intrusion de particules abrasives. Une inspection périodique des performances du roulement (bruit, vibrations, température) permet d'anticiper d'éventuelles dégradations et d'assurer un fonctionnement fiable sur le long terme. La température de fonctionnement admissible est limitée par les propriétés du lubrifiant polymère intégré, avec une température minimale de démarrage de -50 °C et une température maximale en continu de 85 °C.
Etanchéité :
Ce roulement à rotule sur rouleaux présente une conception ouverte, sans joints d'étanchéité. Cette caractéristique réduit la résistance au roulement, optimisant ainsi le rendement et permettant d'atteindre des vitesses de rotation élevées sans surchauffe excessive. La technologie Solid Oil assure une protection contre les contaminants en occupant l'intégralité de l'espace libre, repoussant les liquides et les poussières. Cette solution est idéale pour les applications exposées à des conditions difficiles, car elle résiste aux environnements humides et aux nettoyages fréquents, même à haute pression.
Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans la fabrication de roulements et de solutions d'étanchéité. Fondée en 1907, la marque est reconnue pour son innovation et sa qualité. SKF propose une large gamme de produits pour divers secteurs industriels, avec un engagement fort envers la durabilité et l'efficacité énergétique.
Avantages Clés :
- Capacité de charge élevée : supporte des charges radiales et axiales importantes dans les deux sens.
- Auto-alignement : compense les défauts d'alignement et les flexions d'arbre.
- Lubrification à vie : grâce à la technologie Solid Oil, aucune relubrification n'est nécessaire.
- Résistance aux contaminants : protection efficace contre les environnements humides et les nettoyages fréquents.
Applications :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est idéal pour diverses applications industrielles. Il est particulièrement adapté aux secteurs suivants :
- Marine : utilisé dans les systèmes de propulsion et les équipements de pont.
- Agroalimentaire : convient aux machines de transformation et de conditionnement.
- Papeterie : employé dans les machines de production de papier et de carton.
- Transmissions industrielles : utilisé dans les boîtes de vitesses et les réducteurs.
- Machines de l'industrie textile : idéal pour les métiers à tisser et les machines de filature.
Caractéristiques :
Ce roulement intègre deux rangées de rouleaux, lui conférant une très bonne capacité de charge. Il est équipé d’une cage emboutie en acier, limitant l’inertie pour une meilleure performance à grande vitesse. Son alésage conique 1:12 facilite un montage rapide sur un arbre avec ou sans manchon, réduisant les vibrations et favorisant un bon serrage. Sa conception ouverte, combinée à une structure E optimisée, le rend particulièrement efficace pour les applications intensives, où fiabilité et performance sont essentielles.
Entretien :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est lubrifié à vie grâce à la technologie Solid Oil, un matériau polymère saturé d'huile. Cette solution assure une lubrification permanente et forme une barrière contre les contaminants. Aucune relubrification n'est nécessaire, mais il est recommandé de maintenir un environnement propre lors du montage et de l'exploitation pour éviter toute intrusion de particules abrasives. Une inspection périodique des performances du roulement (bruit, vibrations, température) permet d'anticiper d'éventuelles dégradations et d'assurer un fonctionnement fiable sur le long terme. La température de fonctionnement admissible est limitée par les propriétés du lubrifiant polymère intégré, avec une température minimale de démarrage de -50 °C et une température maximale en continu de 85 °C.
Etanchéité :
Ce roulement à rotule sur rouleaux présente une conception ouverte, sans joints d'étanchéité. Cette caractéristique réduit la résistance au roulement, optimisant ainsi le rendement et permettant d'atteindre des vitesses de rotation élevées sans surchauffe excessive. La technologie Solid Oil assure une protection contre les contaminants en occupant l'intégralité de l'espace libre, repoussant les liquides et les poussières. Cette solution est idéale pour les applications exposées à des conditions difficiles, car elle résiste aux environnements humides et aux nettoyages fréquents, même à haute pression.
Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans la fabrication de roulements et de solutions d'étanchéité. Fondée en 1907, la marque est reconnue pour son innovation et sa qualité. SKF propose une large gamme de produits pour divers secteurs industriels, avec un engagement fort envers la durabilité et l'efficacité énergétique.
Avantages Clés :
- Capacité de charge élevée : supporte des charges radiales et axiales importantes dans les deux sens.
- Auto-alignement : compense les défauts d'alignement et les flexions d'arbre.
- Lubrification à vie : grâce à la technologie Solid Oil, aucune relubrification n'est nécessaire.
- Résistance aux contaminants : protection efficace contre les environnements humides et les nettoyages fréquents.
Applications :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est idéal pour diverses applications industrielles. Il est particulièrement adapté aux secteurs suivants :
- Marine : utilisé dans les systèmes de propulsion et les équipements de pont.
- Agroalimentaire : convient aux machines de transformation et de conditionnement.
- Papeterie : employé dans les machines de production de papier et de carton.
- Transmissions industrielles : utilisé dans les boîtes de vitesses et les réducteurs.
- Machines de l'industrie textile : idéal pour les métiers à tisser et les machines de filature.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse limite | 2200 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,03 € HT
/ unité
349,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours