Roulements à rotule sur rouleaux FAG 23220-E1-XL-K-TVPB
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :23220-E1-XL-K-TVPB
Rubix :0255-1017652
Fabricant :0190015330000
EAN :4026677828972


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 60,3 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23220 K CAGE PA 100X180X60,3
Les roulements à rotule sur rouleaux sont conçus pour supporter de fortes charges dans des environnements soumis à des désalignements ou des flexions d’arbre. Très utilisés dans les équipements industriels comme les compresseurs ou les réducteurs, ils offrent robustesse, souplesse de fonctionnement et longue durée de vie.
Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux sphériques FAG se distingue par la technologie X-life de Schaeffler. Elle se caractérise par des états de surface améliorés, qui améliorent nettement sa longévité et sa performance, tout en assurant une résistance élevée aux charges radiales et axiales, même en cas de désalignement. Il est doté cage en polyamide renforcé, guidée par la bague intérieure, qui permet un fonctionnement silencieux, à faible friction et favorise les vitesses de rotation élevées. Le montage sur alésage conique autorise un réglage précis du jeu interne pour un serrage ou une précharge optimaux. Sa conception E1, sans épaulement central, améliore sensiblement la capacité de charge dynamique. La présence d’une rainure de lubrification annulaire et de trois trous usinés dans la bague extérieure facilite les opérations de graissage en fonctionnement, sans nécessiter de démontage.
Entretien :
Ce roulement à rotule nécessite une lubrification régulière, adaptée au type d’environnement. Il peut être alimenté en graisse ou en huile, selon les contraintes de l'application. La conception ouverte permet une inspection visuelle aisée, idéale pour anticiper l’usure. Il est recommandé de maintenir une propreté stricte lors des interventions de maintenance pour éviter toute intrusion de particules. La technologie X-life contribue à réduire la fréquence des entretiens grâce à une meilleure tenue des surfaces de contact et une moindre génération de chaleur interne. Cependant, il est nécessaire de surveiller régulièrement la température de fonctionnement. Celle-ci ne doit pas dépasser 120 °C en continu au risque de voir la cage en polyamide se ramollir. Il est toutefois possible de faire des pointes à 150 °C de manière occasionnelle.
Etanchéité :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu sans joints d’étanchéité. Sa structure ouverte favorise un refroidissement efficace, une circulation libre du lubrifiant et permet de réduire les frottements internes. Cependant, cela le rend plus sensible aux agressions extérieures telles que les poussières abrasives, l'humidité, les liquides corrosifs ou particules abrasives. En contrepartie, cette configuration facilite la relubrification et le contrôle visuel des composants. Il est donc préférable de l’utiliser dans des environnements propres ou dans des systèmes protégés, avec une attention particulière portée à la qualité du graissage et à la maintenance préventive.
Informations sur la marque :
Fondée en 1883, FAG est une marque du groupe Schaeffler, acteur mondial reconnu dans la fabrication de roulements de précision. Présente dans plus de 50 pays, elle accompagne l’industrie, l’automobile et l’aéronautique avec des solutions robustes et fiables. Réputée pour sa qualité, FAG fournit des composants mécaniques adaptés aux environnements industriels les plus exigeants.
Avantages clés :
- Très haute capacité de charge radiale et axiale grâce à la conception E1 optimisée.
- Technologie X-life pour une durée de vie prolongée et des performances constantes.
- Fonctionnement silencieux et fluide, idéal pour les environnements sensibles aux vibrations.
- Adapté aux vitesses élevées avec une faible friction interne.
- Maintenance facilitée par une conception ouverte et des points de graissage intégrés.
- Montage conique ajustable permettant un réglage précis du jeu radial.
Applications :
- Systèmes mécaniques à forte sollicitation : idéal pour les équipements tournants soumis à des efforts continus.
- Compresseurs rotatifs ou à vis : assure une transmission fluide de la puissance sous pression constante.
- Ventilateurs industriels haute capacité : fonctionnement fiable à vitesse élevée et en ambiance chaude.
- Réducteurs standards : adaptation parfaite aux sollicitations combinées et fonctionnement prolongé.
- Pompes industrielles : compatible avec les pompes à eau, air ou fluides non corrosifs dans des environnements contrôlés.
- Turbines auxiliaires : supporte les charges variables dans les installations techniques.
- Traitement des eaux : excellente résistance en milieux humides avec maintenance facilitée.
- Climatisation et ventilation (HVAC) : bon comportement en régime stable avec faibles niveaux vibratoires.
- Fabrication de papier, textile ou plastique : performance constante même en présence de vibrations ou de poussières.
Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux sphériques FAG se distingue par la technologie X-life de Schaeffler. Elle se caractérise par des états de surface améliorés, qui améliorent nettement sa longévité et sa performance, tout en assurant une résistance élevée aux charges radiales et axiales, même en cas de désalignement. Il est doté cage en polyamide renforcé, guidée par la bague intérieure, qui permet un fonctionnement silencieux, à faible friction et favorise les vitesses de rotation élevées. Le montage sur alésage conique autorise un réglage précis du jeu interne pour un serrage ou une précharge optimaux. Sa conception E1, sans épaulement central, améliore sensiblement la capacité de charge dynamique. La présence d’une rainure de lubrification annulaire et de trois trous usinés dans la bague extérieure facilite les opérations de graissage en fonctionnement, sans nécessiter de démontage.
Entretien :
Ce roulement à rotule nécessite une lubrification régulière, adaptée au type d’environnement. Il peut être alimenté en graisse ou en huile, selon les contraintes de l'application. La conception ouverte permet une inspection visuelle aisée, idéale pour anticiper l’usure. Il est recommandé de maintenir une propreté stricte lors des interventions de maintenance pour éviter toute intrusion de particules. La technologie X-life contribue à réduire la fréquence des entretiens grâce à une meilleure tenue des surfaces de contact et une moindre génération de chaleur interne. Cependant, il est nécessaire de surveiller régulièrement la température de fonctionnement. Celle-ci ne doit pas dépasser 120 °C en continu au risque de voir la cage en polyamide se ramollir. Il est toutefois possible de faire des pointes à 150 °C de manière occasionnelle.
Etanchéité :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu sans joints d’étanchéité. Sa structure ouverte favorise un refroidissement efficace, une circulation libre du lubrifiant et permet de réduire les frottements internes. Cependant, cela le rend plus sensible aux agressions extérieures telles que les poussières abrasives, l'humidité, les liquides corrosifs ou particules abrasives. En contrepartie, cette configuration facilite la relubrification et le contrôle visuel des composants. Il est donc préférable de l’utiliser dans des environnements propres ou dans des systèmes protégés, avec une attention particulière portée à la qualité du graissage et à la maintenance préventive.
Informations sur la marque :
Fondée en 1883, FAG est une marque du groupe Schaeffler, acteur mondial reconnu dans la fabrication de roulements de précision. Présente dans plus de 50 pays, elle accompagne l’industrie, l’automobile et l’aéronautique avec des solutions robustes et fiables. Réputée pour sa qualité, FAG fournit des composants mécaniques adaptés aux environnements industriels les plus exigeants.
Avantages clés :
- Très haute capacité de charge radiale et axiale grâce à la conception E1 optimisée.
- Technologie X-life pour une durée de vie prolongée et des performances constantes.
- Fonctionnement silencieux et fluide, idéal pour les environnements sensibles aux vibrations.
- Adapté aux vitesses élevées avec une faible friction interne.
- Maintenance facilitée par une conception ouverte et des points de graissage intégrés.
- Montage conique ajustable permettant un réglage précis du jeu radial.
Applications :
- Systèmes mécaniques à forte sollicitation : idéal pour les équipements tournants soumis à des efforts continus.
- Compresseurs rotatifs ou à vis : assure une transmission fluide de la puissance sous pression constante.
- Ventilateurs industriels haute capacité : fonctionnement fiable à vitesse élevée et en ambiance chaude.
- Réducteurs standards : adaptation parfaite aux sollicitations combinées et fonctionnement prolongé.
- Pompes industrielles : compatible avec les pompes à eau, air ou fluides non corrosifs dans des environnements contrôlés.
- Turbines auxiliaires : supporte les charges variables dans les installations techniques.
- Traitement des eaux : excellente résistance en milieux humides avec maintenance facilitée.
- Climatisation et ventilation (HVAC) : bon comportement en régime stable avec faibles niveaux vibratoires.
- Fabrication de papier, textile ou plastique : performance constante même en présence de vibrations ou de poussières.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 60,3 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | polyamide |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 2410 rpm |
| Vitesse limite | 3750 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 660000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 560000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
508,82 € HT
/ unité
610,58 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h