Roulements à rotule sur rouleaux   SKF 23120 CCK/C3W33

Roulements à rotule sur rouleaux

Voir les informations techniques
Références
SKF :23120 CCK/C3W33
Rubix :0301-1023327
Fabricant :35918
EAN :7316577025494
RLT A RLX SPHERIQUES 23120 K C3 CAGE ACIER 100X165X52
Résumé technique
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur165 mm
Largeur52 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23120 K C3 CAGE ACIER 100X165X52


Les roulements à rotule sur rouleaux jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement des installations soumises à de fortes sollicitations mécaniques. Leur conception robuste assure une performance fiable et continue, même lorsque les conditions de fonctionnement sont instables ou contraignantes.
Conçu pour supporter des charges importantes, ce type de roulement compense naturellement les défauts d'alignement et les flexions potentielles de l'arbre. Il dispose d’un jeu radial C3 et intègre deux cages à fenêtres embouties en acier, une bague intérieure sans épaulements et une bague de guidage flottante centrée. Son système de lubrification repose sur une rainure annulaire et trois trous répartis sur la bague extérieure, garantissant une bonne distribution du lubrifiant.

Caractéristiques :
Ce roulement auto-aligneur est conçu avec deux cages en tôle d’acier emboutie qui réduisent l’inertie et assurent une bonne répartition des charges. Sa configuration à deux rangées de rouleaux lui permet de supporter des charges radiales et axiales importantes dans les deux sens. Doté d'un alésage conique 1:12, il se monte facilement sur un arbre conique ou via un manchon, ce qui garantit un ajustement précis du jeu interne. Le jeu radial C3 permet de mieux tolérer les dilatations thermiques à haute vitesse et sa conception ouverte réduit aussi la friction, ce qui permet d’atteindre des vitesses de rotation plus élevées.

Entretien :
Pour garantir la durée de vie du roulement, une relubrification régulière est recommandée, surtout en milieu exposé à la poussière ou à l’humidité. De plus, ce roulement est conçu pour fonctionner à des températures pouvant atteindre 200 °C, sous réserve d’une lubrification adaptée. Ce produit n’étant pas pré-lubrifié, cela permet d’adapter le choix du lubrifiant aux conditions spécifiques de fonctionnement. La présence d’une rainure annulaire et de trois trous facilite la relubrification en service et améliore ainsi la distribution du lubrifiant.

Etanchéité :
Ce roulement ne dispose pas de joints d’étanchéité intégrés. Sa conception ouverte le rend plus sensible aux contaminants extérieurs, comme les particules solides ou l’eau. Toutefois, cela facilite les opérations de contrôle visuel et l’accès pour la maintenance. Pour les applications exposées, il est primordial de protéger l’environnement de fonctionnement et d’assurer un graissage régulier pour préserver les performances.

Information sur la marque :
SKF est un acteur mondial majeur dans le domaine des roulements et de l’ingénierie de rotation depuis 1907. Présente dans plus de 130 pays, la marque se distingue par son engagement envers la qualité, la fiabilité et l’innovation technologique. SKF conçoit des solutions performantes pour l’industrie, les transports et les énergies renouvelables, avec plus de 40 000 références produits. Sa mission : réduire la friction, améliorer l’efficacité et prolonger la durée de vie des équipements.

Avantages Clés :
- Supporte des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens ;
- S’auto-aligne pour compenser les défauts d’alignement et les flexions d’arbre ;
- Fonctionne jusqu’à 200 °C selon le lubrifiant utilisé ;
- Conception ouverte facilitant la maintenance et l’inspection visuelle ;
- Vitesse de rotation élevée grâce à une faible friction interne ;
- Jeu C3 adapté aux hautes vitesses et aux variations thermiques ;
- Alésage conique permettant un montage précis avec ajustement du jeu interne.

Applications :
Ce roulement est utilisé dans des applications où les charges lourdes et les désaxages sont fréquents, comme dans les concasseurs, convoyeurs, arbres de transmission ou moteurs industriels. Il convient parfaitement aux machines tournantes exposées à des conditions de fonctionnement variables, y compris dans les secteurs du ciment, de la sidérurgie, du papier ou de l’énergie. Son aptitude à compenser les défauts d’alignement en fait un choix sûr pour les installations où la précision de montage est difficile à garantir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur165 mm
Largeur52 mm
Jeu Radialc3
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence3000 rpm
Vitesse limite4000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r490 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr385 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
497,00 HT
/ unité
596,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours