Roulements à rotule sur rouleaux   NTN 21311D1

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux série 21000

Voir les informations techniques

Références

NTN :21311D1
Rubix :0281-1017211
EAN :4547359260328
RLT A RLX SPHERIQUES 21311 CAGE ACIER 55X120X29

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 21311 CAGE ACIER 55X120X29


Destinés à des applications extrêmement sévères, les roulements à rotule sur rouleaux offrent une excellente tenue aux températures et aux charges élevées. Ils sont plébiscités pour absorber les défauts d'alignement et les chocs et vibrations, et pour fonctionner en environnement pollué.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead Cas : 7439-92-1 Concentration : >0,3 and <1%

Applications

Mines et carrières, cimenteries, convoyeurs, sidérurgie, réducteurs, agriculture, ferroviaire, énergie éolienne, industrie des pâtes et papiers, transport ferroviaire, machines de construction (construction de routes, niveleuses...), manutention, levage, ascenseurs (série étanche), ventilateurs industriels, pellets.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Etancheitéouvert
184,29 € HT
/ unité
221,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours