Roulements à rotule sur rouleaux   SKF 22219 E/C3

Roulements à rotule sur rouleaux

Voir les informations techniques
Références
SKF :22219 E/C3
Rubix :0301-1023072
Fabricant :35106
EAN :7316570072600
RLT A RLX SPHERIQUES 22219 C3 CAGE ACIER 95X170X43
Résumé technique
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur43 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22219 C3 CAGE ACIER 95X170X43


Les roulements à rotule sur rouleaux jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement des installations soumises à de fortes sollicitations mécaniques. Leur conception robuste assure une performance fiable et continue, même lorsque les conditions de fonctionnement sont instables ou contraignantes.
Les roulements à rotule sur rouleaux sont conçus pour supporter des charges très élevées, tout en assurant un auto-alignement efficace. Ils se distinguent par leur capacité à compenser les défauts d'alignement et les flexions d'arbre, même en conditions difficiles. Ce modèle de la marque SKF, de conception type E, est ouvert, doté d'une cage à fenêtres en tôle d'acier emboutie, d'un jeu radial interne C3 et d'une rainure annulaire avec trois trous de lubrification sur la bague extérieure.

Caractéristiques :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est conçu pour encaisser simultanément des charges radiales et axiales dans les deux sens. Sa conception E comprend deux cages à fenêtres embouties en acier, une bague intérieure sans épaulements, ainsi qu'une bague de guidage flottante. Cette configuration optimise la répartition des charges, limite les frottements internes et améliore la stabilité à haute vitesse. Son jeu radial élargi (C3) permet d'absorber les dilatations thermiques tout en maintenant la stabilité de rotation. L'alésage cylindrique simplifie le montage direct sur l'arbre. Ce roulement est conçu pour des vitesses élevées, grâce à la légèreté de sa cage mais aussi grâce à l'absence de joints qui réduit les frottements internes. Sa rainure annulaire et les trois trous présents sur la bague extérieure, permettent quant à eux une lubrification efficace.

Entretien :
Une relubrification régulière est indispensable pour maintenir les performances de ce roulement et sa conception ouverte facilite les inspections visuelles. Ce roulement n'étant pas pré-lubrifié, il est essentiel de choisir un lubrifiant adapté aux charges élevées et aux températures de fonctionnement. En cas d’exposition à des contaminants ou d’usure visible, un nettoyage méticuleux du logement et de la zone de montage doit être réalisé avant toute relubrification. Il est recommandé de maintenir un environnement propre autour du roulement pour limiter l’entrée de particules. Le produit peut fonctionner jusqu'à 200 °C, sous réserve que le lubrifiant soit compatible avec cette plage thermique.

Etanchéité :
Ce roulement ne dispose pas de système d'étanchéité intégré. Sa conception ouverte le rend sensible à l'humidité et à la poussière. Néanmoins, la présence d'une rainure annulaire et de trois orifices de lubrification permet une relubrification ciblée, qui contribue à l'élimination des impuretés internes. Ce type de configuration nécessite une vigilance accrue sur les conditions d'utilisation, notamment en milieu sale ou humide. Une maintenance régulière est essentielle pour préserver la performance et prolonger la durée de vie du produit.

Information sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, SKF se distingue comme un pionnier dans l’industrie des roulements et des systèmes de lubrification. Ce groupe suédois est réputé pour ses technologies de pointe, ses solutions innovantes et sa capacité à optimiser les performances des équipements tournants. Présent dans de nombreux secteurs industriels, SKF aide ses clients à accroître la fiabilité, réduire les coûts de maintenance et maximiser l’efficacité de leurs machines, que ce soit dans l’industrie manufacturière, le transport, le médical, l’énergie et bien d'autres encore.

Avantages Clés :
- Excellente capacité de charge radiale et axiale dans les deux sens ;
- Fonction auto-aligneuse idéale pour compenser les défauts d’alignement ;
- Conception ouverte facilitant la maintenance et les inspections ;
- Rainure et trous de lubrification intégrés pour un graissage efficace ;
- Cage légère en acier embouti réduisant l’inertie ;
- Jeu C3 adapté aux dilatations thermiques et aux vitesses élevées ;
- Montage direct sur arbre grâce à l’alésage cylindrique.

Applications :
Ce type de roulement est particulièrement adapté aux environnements industriels exigeants. Il est utilisé dans les transmissions mécaniques, les installations de manutention, la métallurgie, les machines textiles ou encore la papeterie. Il convient aux montages fixes soumis à de fortes charges et à des vitesses de rotation importantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur43 mm
Jeu Radialc3
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence3600 rpm
Vitesse limite4800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r450 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr393 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
422,92 HT
/ unité
507,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours