Roulements à rotule sur rouleaux SNR 21313VK
Roulement à rouleaux sphériques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :21313VK
Rubix :0302-1376127
Fabricant :21313.VK
EAN :3413520079406




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 21313 K CAGE ACIER 65X140X33
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, alésage conique 1:12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 4400 rpm |
| Vitesse limite | 5900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 215000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 236000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,61 € HT
/ unité
223,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours