Roulement à rotules sur billes SKF 127 TN9, Diamètre extérieur : 22 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 7 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :127 TN9
Rubix :0301-1020650
Fabricant :34239
EAN :7316577752901


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 127 TN9 SKF
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 12 |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 63000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,82 € HT
/ unité
52,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h