Roulement à rotules sur billes NTN 1213SK, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 65 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1213SK
Rubix :0281-1088904
EAN :4547359255706
RLT A BILLES 1213 K CAGE ACIER 65X120X23

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1213 K CAGE ACIER 65X120X23


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur23 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série1200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r12500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr31000 N
103,57 HT
/ unité
124,28 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.