Roulement à rotules sur billes NSK 2309J, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 36 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulements à rotule sur billes  23

Voir les informations techniques

Références

NSK :2309J
Rubix :0294-1014633
EAN :00029176031250
RLT A BILLES 2309 CAGE ACIER 45X100X36

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2309 CAGE ACIER 45X100X36


Roulements à rotule sur billes NSK: ce roulement disponsible en cage acier ou polyamide est recommandé quand il y a flexion de l'arbre, et lorsque le lignage entre l'arbre et le logement est difficile. La bague intérieur avec les billes et la cage peut légèrement rotuler sur l'axe. La bague extérieur a une piste sphérique dont le centre coincide avec celui de l'arbre. L'angle de contact étant faible, la capacité de charge axiale est petite. Le désalignement dynamique admissible varie entre 4° et 7° environ sous charge normale.

Points forts

Accepte jusqu'à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur36 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série2309j
123,14 € HT
/ unité
147,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.