Roulement rigide à billes NTN 6316C4, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 39 mm | Diamètre intérieur : 80 mm

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :6316C4
Rubix :0281-1369787
EAN :4547359400809
RLT A BILLES 6316 C4 80X170X39

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur39 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6316 C4 80X170X39


Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur39 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc4
Série6300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r86500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr136000 N
Poids1,73 kg
258,33 € HT
/ unité
310,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.