Roulement rigide à billes NTN 6212ZZC4/5K, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 60 mm

Roulement à billes à contact radial

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :6212ZZC4/5K
Rubix :0281-1369614
EAN :4547359369212
RLT A BILLES 6212 2 FLASQUES C4 60X110X22

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6212 2 FLASQUES C4 60X110X22


Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
La marque de haute technicité :
La marque NTN vous propose une large gamme de roulements rigides à billes combinant les meilleures solutions d'étanchéité, de jeu radial et de lubrification pour une réponse optimale aux exigences de votre activité.
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés

Points forts

Produits de haute technologie issus d'une R&D et d'une conception avancée.

Une position de leader en matière de performance d'étanchéité : une proposition d'étanchéité pour chaque application. L'offre LLU est la proposition la plus performante sur le marché.

Du miniature au géant.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc4
Série6200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r36000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr58000 N
Poids0,783 kg
75,61 € HT
/ unité
90,73 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.