Roulement rigide à billes NTN 6224C3, Diamètre extérieur : 215 mm | Largeur : 40 mm | Diamètre intérieur : 120 mm

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :6224C3
Rubix :0281-1369664
EAN :4547359374162
RLT A BILLES 6224 C3 120X215X40

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6224 C3 120X215X40


Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur40 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série6200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r131000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr172000 N
Poids0,017 kg
462,37 HT
/ unité
554,84 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.