Roulement de précision / de broche SKF 7214 ACD/P4ADGA, Diamètre intérieur : 70 mm | Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 24 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques
Références
SKF :7214 ACD/P4ADGA
Rubix :0301-1356944
Fabricant :87123
EAN :7316577066886
ROULEMENT PRECISION 7214 ACD/P4ADGA SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION 7214 ACD/P4ADGA SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces ensembles appariés de deux roulements à billes à contact oblique à une rangée, d’exécution D, haute capacité, de Super Précision sont disponibles dans une variété de montages. Ils sont conçus pour un fonctionnement à une vitesse relativement élevée et pour une capacité de charge élevée. Comparés aux roulements à grande vitesse d’exécution E SKF équivalents, ils conviennent mieux pour les charges élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur24 mm
Etancheitéouvert
Série7214
Charge statique de base, radiale - C0r108000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr108000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 229,05 HT
/ unité
1 474,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.