Roulement de précision / de broche SKF 7224 ACDGA/P4A, Diamètre intérieur : 120 mm | Diamètre extérieur : 215 mm | Largeur : 40 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7224 ACDGA/P4A
Rubix :0301-1024933
Fabricant :45723
EAN :7316571174204


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : RLT PRECISION P4A 7224 ANG 25 L'UNITE PRECH. FAIBLE
Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7224 |
| Précision | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 183000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 190000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 870,78 € HT
/ unité
2 244,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours