Roulement de précision / de broche SKF 7011 CD/P4ADGA, Diamètre intérieur : 55 mm | Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 18 mm
Roulements à billes à contact oblique de Super Précision
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7011 CD/P4ADGA
Rubix :0301-1270848
Fabricant :44504
EAN :7316576625206


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : RLT PRECISION P4A 7011 ANG 15 1 PAIRE PRECH. FAIBLE
Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces ensembles appariés de deux roulements à billes à contact oblique à une rangée, d’exécution D, haute capacité, de Super Précision sont disponibles dans une variété de montages. Ils sont conçus pour un fonctionnement à une vitesse relativement élevée et pour une capacité de charge élevée. Comparés aux roulements à grande vitesse d’exécution E SKF équivalents, ils conviennent mieux pour les charges élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7011 |
| Précision | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 63700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 63700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
695,78 € HT
/ jeu
834,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours