Roulement à billes à contact oblique NTN 3212S, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 36.5 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :3212S
Rubix :0281-1002368
EAN :4547359528930


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 36,5 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3212 S NTN
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage tôle, encoche de remplissage, ouvert
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead Cas : 7439-92-1 Concentration : >0,3 and <1%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 36,5 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 3200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Angle | 32 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,17 € HT
/ unité
183,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h