Roulement à billes à contact oblique SKF 3314 A, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 63.5 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :3314 A
Rubix :0301-1002440
Fabricant :38341
EAN :7316570239379
ROULEMENT A BILLES 3314 A SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur63,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3314 A SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne reliant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées sont conçus pour fonctionner de la même manière que deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans les deux sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur63,5 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série33a
Cageacier
Vitesse de référence5000 rpm
Vitesse limite4300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r125000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr163000 N
586,49 € HT
/ unité
703,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.