Roulement de précision / de broche SKF 7028 ACDGA/P4A, Diamètre intérieur : 140 mm | Diamètre extérieur : 210 mm | Largeur : 33 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7028 ACDGA/P4A
Rubix :0301-1356966
Fabricant :44734
EAN :7316570623130


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 33 mm |
Détails articles : RLT PRECISION P4A 7028 ANG 25 L'UNITE PRECH. FAIBLE
Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée haute capacité, de Super Précision supportent les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils sont conçus pour supporter de fortes charges à des vitesses relativement élevées et à des températures de fonctionnement basses à modérées. Offrant un appariement universel, ils peuvent être montés ensemble pour assurer une répartition de charge efficace, dans une plage de précharge prédéterminée, sans utilisation de cales d’épaisseur ou des dispositifs similaires.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7028 |
| Précision | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 156000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 146000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 324,00 € HT
/ unité
1 588,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours