Roulement de précision / de broche FAG HSS7008-E-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 15 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :HSS7008-E-T-P4S-UL
Rubix :3310-1094045
Fabricant :0191850900000
EAN :4012801489898


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : ROULEMENT PREC.ANG25DEG HSS7008E
Roulements de broche HSS70... -E, coudés, accouplés ou en jeux, angle de contact α = 25°, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche HSS70..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | hss70..-e-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Précision | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 8900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,04 € HT
/ unité
434,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours