Roulement de précision / de broche NSK 7211BEAT85, Diamètre intérieur : 55 mm | Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 21 mm
Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7200
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :7211BEAT85
Rubix :0294-1289113
Fabricant :7211BEAT85 N
EAN :00029176633690


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7211 BEAT85 NSK
Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).
Points forts
Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.
Applications
Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuges, les moteurs électriques et les ventilateurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7211b.. |
| Cage | polyamide |
| Précision | p0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,51 € HT
/ unité
88,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h