Roulement de précision / de broche FAG B7005-C-2RSD-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 12 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :B7005-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix :0255-1256174
Fabricant :0191501130000
EAN :4026677498595
ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG B7005C.2RSD.T.P4S.UL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG B7005C.2RSD.T.P4S.UL FAG


Spindle bearing B70..-C-2RSD, adjusted, pair or set, pressure angle α = 15°, lip seal on both sides, contactless, reduced tolerances
Roulements de broche B70..-C-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur12 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieb70..-c-2rsd-t-p4s
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r5900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13700 N
218,35 HT
/ unité
262,02 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.