Roulement à billes à contact oblique SKF 7414 BCBM, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 42 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques
Références
SKF :7414 BCBM
Rubix :0301-1355483
Fabricant :104165
EAN :7316571267173
ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 7414 BCBM SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur42 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 7414 BCBM SKF


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée peuvent supporter les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées, voire très élevées, selon le modèle. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur42 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série74b
Cagelaiton
Vitesse de référence4800 rpm
Vitesse limite6300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r127000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr159000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 286,49 HT
/ unité
1 543,79 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.