Roulement à billes à contact oblique FAG 7414-B-XL-MP-UA, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 42 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7414-B-XL-MP-UA
Rubix :0255-1029553
Fabricant :0167265880000
EAN :4012801284356
ROULEMENT A BILLES 7414B.MP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur42 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7414B.MP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 74..-B-XL-MP, single row
Roulements à billes à contact oblique 74..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur42 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série74..-b-xl-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence3450 rpm
Vitesse limite6400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r138000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr167000 N
1 247,83 € HT
/ unité
1 497,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.