Roulement de précision / de broche SKF 7007 ACD/P4ADGA, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 14 mm

Roulements à billes à contact oblique de Super Précision

Voir les informations techniques

Références

SKF :7007 ACD/P4ADGA
Rubix :0301-1356702
Fabricant :44403
EAN :7316576626883
ROULEMENT PRECISION 7007 ACD/P4ADGA SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION 7007 ACD/P4ADGA SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces ensembles appariés de deux roulements à billes à contact oblique à une rangée, d’exécution D, haute capacité, de Super Précision sont disponibles dans une variété de montages. Ils sont conçus pour un fonctionnement à une vitesse relativement élevée et pour une capacité de charge élevée. Comparés aux roulements à grande vitesse d’exécution E SKF équivalents, ils conviennent mieux pour les charges élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur14 mm
Etancheitéouvert
Série7007
492,49 HT
/ unité
590,99 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.