Roulement de précision / de broche NSK 7311BSUA17P6, Diamètre intérieur : 55 mm | Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 29 mm
Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :7311BSUA17P6
Rubix :0294-1092334
Fabricant :7311BMPC N




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 29 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7311BSUA17P6 RLT POM.C.OBL API610 NSK
Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité de charge (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).
Points forts
Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.
Applications
Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuge, les moteurs électriques et les ventilateurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 29 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7311b.. |
| Cage | acier |
| Précision | p6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,94 € HT
/ unité
316,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours