Roulement de précision / de broche SKF 7207 CD/P4A, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 17 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7207 CD/P4A
Rubix :0301-1022569
Fabricant :45387
EAN :7316571068183


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : RLT PRECISION P4A 7207 ANG 15 L'UNITE
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.
The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée haute capacité, de Super Précision, avec un angle de contact de 15°, supportent les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils sont conçus pour supporter de fortes charges à des vitesses relativement élevées et à des températures de fonctionnement basses à modérées.
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7207 |
| Précision | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,59 € HT
/ unité
375,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours