Roulement de précision / de broche FAG HSS7010-C-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 16 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :HSS7010-C-T-P4S-UL
Rubix :3310-1094048
Fabricant :0191851380000
EAN :4012801490023
ROULEMENT PREC.ANG15DEG HSS7010C

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PREC.ANG15DEG HSS7010C


Roulements de broche HSS70..-C ajustés, par paires ou par jeux, angle de contact α = 15°, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche HSS70..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur16 mm
Etancheitéouvert
Sériehss70..-c-t-p4s
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r8200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
416,03 € HT
/ unité
499,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.