Roulement de précision / de broche SKF 71922 CDGA/P4A, Diamètre intérieur : 110 mm | Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 20 mm
Roulements à billes à contact oblique de Super Précision
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :71922 CDGA/P4A
Rubix :0301-1025002
Fabricant :45141
EAN :7316570558067


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : RLT PRECISION P4A 71922 ANG 15 L'UNITE PRECH. FAIBLE
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée haute capacité, de Super Précision supportent les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils sont conçus pour supporter de fortes charges à des vitesses relativement élevées et à des températures de fonctionnement basses à modérées. Offrant un appariement universel, ils peuvent être montés ensemble pour assurer une répartition de charge efficace, dans une plage de précharge prédéterminée, sans utilisation de cales d’épaisseur ou des dispositifs similaires.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 71922 |
| Précision | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 72000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 62400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 103,71 € HT
/ unité
1 324,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours