Roulement de précision / de broche FAG HSS7004-E-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 20 mm | Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 12 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :HSS7004-E-T-P4S-UL
Rubix :0255-1487835
Fabricant :0191849130000
EAN :4012801489607


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION HSS7004-E-T-P4S-UL FAG
Roulements de broche HSS70... -E, coudés, accouplés ou en jeux, angle de contact α = 25°, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche HSS70..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | hss70..-e-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Précision | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 5400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,58 € HT
/ unité
222,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours