Roulement de précision / de broche SKF 71914 ACDGB/P4A, Diamètre intérieur : 70 mm | Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 16 mm
Roulements à billes à contact oblique de Super Précision
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :71914 ACDGB/P4A
Rubix :0301-1287855
Fabricant :45057
EAN :7316570918823


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : RLT PRECISION P4A 71914 ANG 25 L'UNITE PRECH. MOYENNE
Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 71914 |
| Précision | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 32500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
518,05 € HT
/ unité
621,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours