Roulement de précision / de broche FAG B7007-E-2RSD-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 14 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :B7007-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix :0255-1256179
Fabricant :0191504740000
EAN :4026677498526


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG B7007E.2RSD.T.P4S.UL FAG
Roulements de broche B70..-E-2RSD courbés, par paires ou par jeux, angle de contact α = 25°, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche B70..-E-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | b70..-e-2rsd-t-p4s |
| Matière | acier |
| Cage | plastique |
| Précision | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 18400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,57 € HT
/ unité
293,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h