Roulement de précision / de broche FAG HCS7011-E-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 55 mm | Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 18 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :HCS7011-E-T-P4S-UL
Rubix :0255-1301521
Fabricant :0384659300000
EAN :4012801616294


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION HCS7011-E-T-P4S-UL FAG
Roulements de broche HCS70..-E ajustés, couplés ou en jeux, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche HCS70..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | hcs70..-e-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 10400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 17000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
741,11 € HT
/ unité
889,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours