Roulement à billes à contact oblique INA 30/7-2RSR-HLC, Diamètre extérieur : 19 mm | Diamètre intérieur : 7 mm | Largeur : 10 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
INA :30/7-2RSR-HLC
Rubix :0269-1002317
Fabricant :0004299880000
EAN :4012802027358


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 30/7 2RS HLC INA
Roulements à billes à contact oblique 30..-B-2RSR-TVH, à deux rangées, joints d’étanchéité, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 30..-b-2rsr-tvh |
| Vitesse limite | 25500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1690 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 3650 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,32 € HT
/ unité
68,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours