Roulement à billes à contact oblique INA 3004-2Z, Diamètre extérieur : 42 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 16 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
INA :3004-2Z
Rubix :0269-1002306
Fabricant :0009588590000
EAN :4064327819062


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3004 ZZ INA
Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 30..-B-2Z-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Série | 30..-b-2z-tvh |
| Vitesse de référence | 13200 rpm |
| Vitesse limite | 13600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,13 € HT
/ unité
73,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h