Roulement à billes à contact oblique NSK 3308B-2ZTN, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 36.5 mm
Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3300
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :3308B-2ZTN
Rubix :0294-1002419
Fabricant :3308B-2ZTN N
EAN :00029176422638


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 36,5 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3308 BZZTN NSK
Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS disponible.
Points forts
Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 36,5 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Série | 3308.. |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 5000 rpm |
| Vitesse limite | 6700 rpm |
| Angle | 25 ° |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 45000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 62000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,93 € HT
/ unité
176,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h