Roulement à aiguilles SKF NKS 32

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :NKS 32
Rubix :0301-1359082
Fabricant :14394
EAN :7316570402452
ROULEMENT A AIGUILLES NKS 32 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NKS 32 SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les roulements à aiguilles à une rangée sans bague intérieure sont composés d’une bague extérieure avec une cage à aiguilles. Ils constituent un excellent choix pour les montages compacts dans des applications caractérisées par des pistes de roulement trempées et rectifiées sur l'arbre. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de la section transversale
- Prise en charge du déplacement axial dans les deux directions

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur22 mm
Sérienks
Cageacier
Vitesse de référence12000 rpm
Nombre de rangées1
Charge statique de base, radiale - C0r46,5 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr34,1 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
79,75 € HT
/ unité
95,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours