Roulement à aiguilles à cuvette SKF BK 0810

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques
Références
SKF :BK 0810
Rubix :0301-1108789
Fabricant :2018
EAN :7316577710116
ROULEMENT A AIGUILLES BK 0810 SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES BK 0810 SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les douilles à aiguilles sont généralement utilisées dans des applications où l'alésage du palier ne peut pas être utilisé comme chemin de roulement pour une cage à aiguilles, mais qui requièrent un montage de roulement très compact et économique. Grâce au grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge et une rigidité élevées. Le fond des douilles les rend parfaitement adaptées aux montages où elles sont situées à l'extrémité d'un arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur10 mm
Etancheitéouvert
Vitesse de référence19000 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr3,69 N
Jeu Radialcn
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,52 HT
/ unité
7,82 TTC
  • Epuisé