Références
SKF :BK 0509
Rubix :0301-1358745
Fabricant :2014
EAN :7316570032369


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 9 mm |
| Largeur | 9 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES BK 0509 SKF
Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les douilles à aiguilles sont généralement utilisées dans des applications où l'alésage du palier ne peut pas être utilisé comme chemin de roulement pour une cage à aiguilles, mais qui requièrent un montage de roulement très compact et économique. Grâce au grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge et une rigidité élevées. Le fond des douilles les rend parfaitement adaptées aux montages où elles sont situées à l'extrémité d'un arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 9 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 22000 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2,38 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,30 € HT
/ 10 unités
83,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours