Roulement à aiguilles à cuvette SKF BK 1516

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :BK 1516
Rubix :0301-1358785
EAN :7316570957860
ROULEMENT A AIGUILLES BK 1516 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur21 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES BK 1516 SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les douilles à aiguilles sont généralement utilisées dans des applications où l'alésage du palier ne peut pas être utilisé comme chemin de roulement pour une cage à aiguilles, mais qui requièrent un montage de roulement très compact et économique. Grâce au grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge et une rigidité élevées. Le fond des douilles les rend parfaitement adaptées aux montages où elles sont situées à l'extrémité d'un arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur21 mm
Largeur16 mm
Etancheitéouvert
Vitesse de référence15000 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr10100 N
Jeu Radialcn
9,17 HT
/ unité
11,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h