Roulement à aiguilles SKF NKI 6/16 TN

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :NKI 6/16 TN
Rubix :0301-1108889
Fabricant :14304
EAN :7316571079738
ROULEMENT A AIGUILLES NKI 6/16TN SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NKI 6/16TN SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers
Les roulements à aiguilles à une rangée intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend deux bagues d'épaulement rapportées non démontables qui servent d’épaulements pour guider axialement le roulement.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de section
- Accepte un déplacement axial dans les deux sens
- Conception séparable

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur16 mm
Sérienki
Cagepolyamide
Vitesse de référence30000 rpm
Nombre de rangées1
Charge statique de base, radiale - C0r7,2 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5,72 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
23,44 € HT
/ unité
28,13 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h