Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA HK0606-B

Douille à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :HK0606-B
Rubix :0269-1281622
Fabricant :0512497740000
EAN :4054362385363
DOUILLE AIGUILLES HK0606 B QMC 10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur10 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK0606 B QMC 10 INA


Douilles à aiguilles HK, selon DIN 618/ISO 3245

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur10 mm
Largeur6 mm
Sériehk..-b
Etancheitéouvert
Vitesse de référence28500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1220 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1610 N
Jeu Radialcn
8,48 € HT
/ unité
10,18 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h