Roulement rigide à billes Zen S6205-2RS, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulement
Voir les informations techniquesRéférences
Zen :S6205-2RS
Rubix :8205-1423444

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6205 INOX ETANCHE IMPORT 25X52X15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | popularmetric |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5460 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,41 € HT
/ unité
18,49 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence