Roulement rigide à billes FAG 6203-C-2Z-C3>V, Diamètre extérieur : 40 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 17 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6203-C-2Z-C3>V
Rubix :0255-1015283
Fabricant :0956622430030
EAN :4054372736940
RLT A BILLES 6203 2 FLASQUES C3 17X40X12

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6203 2 FLASQUES C3 17X40X12


Grâce à sa conception optimisée, ce roulement rigide à billes FAG permet une réduction significative du bruit et des frictions, tout en garantissant une efficacité énergétique accrue. Ce roulement à une rangée de billes est reconnu pour sa robustesse, sa capacité à supporter des charges radiales élevées, et son étanchéité par flasque, le tout pour une maintenance simplifiée.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes présente les caractéristiques avancées de la génération C de FAG : meilleures performances, géométrie améliorée, réduction du bruit et du frottement. Il est doté d’une cage en tôle rivetée et de deux flasques métalliques garantissant une étanchéité efficace contre la contamination grossière. Il est pré-graissé à vie, ce qui réduit les besoins en entretien. Le jeu interne radial C3, supérieur à la normale, permet de compenser les dilatations dues à des températures élevées, tout en offrant une capacité accrue de charge radiale et axiale.

Entretien:
Ce roulement rigide à billes est pré-graissé à vie, ce qui élimine généralement le besoin de lubrification régulière. Toutefois, il est recommandé de vérifier périodiquement l'état des flasques pour s'assurer qu'elles sont intactes et garantissent une protection optimale. Si il est utilisé dans des environnements très exigeants, un contrôle régulier de la température de fonctionnement peut être nécessaire pour garantir des performances optimales sur le long terme.

Etanchéité:
Ce roulement FAG est doté de deux flasques métalliques qui assurent une étanchéité par passage étroit. Cette conception protège contre les contaminants tels que les graviers, les fibres longues ou les copeaux, tout en limitant la fuite de graisse, assurant ainsi une longévité accrue du produit. Cette étanchéité est particulièrement appréciée pour sa polyvalence, car elle n’induit que très peu de couple résistant (en comparaison avec des joints en caoutchouc).

Information sur la marque:
FAG, filiale du groupe Schaeffler, est une marque réputée dans le secteur des roulements et de la mécanique de précision. Forte de plus de 130 ans d'innovation, elle fournit des solutions de qualité pour l'industrie mondiale. Elle se distingue par son engagement en faveur de la durabilité, de la performance et de l'efficacité énergétique.

Points forts

- Réduction du bruit et des frictions grâce à la conception de la génération C.
- Étanchéité efficace pour une protection accrue contre les contaminants grossiers.
- Capacité à supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.
- Jeu interne radial C3, adapté aux variations de température et de charges.
- Pré-graissé à vie pour une maintenance simplifiée.

Applications

- Machines industrielles nécessitant des roulements performants et durables.
- Systèmes de transmission où les charges radiales sont prédominantes.
- Pompes et ventilateurs fonctionnant dans des environnements exigeants.
- Moteurs électriques utilisés dans des conditions de températures variables.
- Engins agricoles et de construction nécessitant des roulements robustes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur12 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Série62..-c-2z
Vitesse de référence20100 rpm
Vitesse limite24600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11000 N
4,95 € HT
/ unité
5,94 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.