Roulement à billes à contact oblique SKF 7226 BCBM, Diamètre extérieur : 230 mm | Diamètre intérieur : 130 mm | Largeur : 40 mm

Roulement

Voir les informations techniques

Références

SKF :7226 BCBM
Rubix :0301-1022629
Fabricant :45831
EAN :7316577745095
ROULEMENT A BILLES 7226 BCBM SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur230 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7226 BCBM SKF


Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée peuvent supporter les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées, voire très élevées, selon le modèle. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur230 mm
Largeur40 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72b
Cagelaiton
Charge statique de base, radiale - C0r193000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr186000 N
1 279,81 € HT
/ unité
1 535,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.