Roulement de précision / de broche NSK 7002A5TRSUMP3, Diamètre intérieur : 15 mm | Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 9 mm
Roulement
Voir les informations techniquesRéférences




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 9 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG 7002A5TRSUMP3 NSK
NSK offre l'une des gammes les plus complètes de roulements à billes à contact oblique qui ont été conçus pour répondre aux exigences des fabricants d'équipement d'origine.
Ces roulements ont un angle de contact qui leur permet de supporter d'importantes charges axiales dans une direction ainsi que des charges radiales.
Ils sont généralement utilisés par paires, ensembles triplex, ensembles quadruplex ou ensembles multiplex puisqu'une composante axiale est générée lorsqu'une charge radiale est appliquée.
Les roulements à billes à contact oblique sont des roulements à billes à contact oblique qui ont été conçus pour répondre aux exigences des fabricants d'équipement d'origine.
Points forts
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in varilous contact angles to suit the application degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide, Phenolic and brass cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Applications
Informations techniques
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7002a5.. |
| Cage | résine phénolique |
| Précision | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3250 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 6250 N |
- En stock, expédié sous 24/48h