Roulement de précision / de broche SNR 7004CVUJ74, Diamètre intérieur : 20 mm | Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 12 mm
Roulement à billes à contact oblique de précision
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :7004CVUJ74
Rubix :0302-1026504
Fabricant :7004.CV.U.J74
EAN :3413520217389




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION 7004CVUJ74 SNR
Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | mto7000 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,09 € HT
/ unité
172,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours