Roulement de précision / de broche SKF 7220 CDGA/P4A, Diamètre intérieur : 100 mm | Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 34 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7220 CDGA/P4A
Rubix :0301-1024929
Fabricant :45682
EAN :7316570241792


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 34 mm |
Détails articles : RLT PRECISION P4A 7220 ANG 15 L'UNITE PRECH. FAIBLE
Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 34 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7220 |
| Précision | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 137000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 156000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 478,53 € HT
/ unité
1 774,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours