Roulement de précision / de broche SKF 7200 CDGA/P4A, Diamètre intérieur : 10 mm | Diamètre extérieur : 30 mm | Largeur : 9 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7200 CDGA/P4A
Rubix :0301-1257718
Fabricant :45239
EAN :7316570059175


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 9 mm |
Détails articles : RLT PRECISION P4A 7200 ANG 15 L'UNITE PRECH. FAIBLE
Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Précision | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1,93 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 4,49 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,90 € HT
/ unité
358,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours