Roulement rigide à billes SNR S.6001.2RS, Diamètre extérieur : 28 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 12 mm
Roulement rigide à billes INOX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :S.6001.2RS
Rubix :0302-1375977
EAN :3413520593629


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 8 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6001 INOX ETANCHE 12X28X8
Roulement rigide à billes INOX, contact radial, cage tôle INOX, joints frottants des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6000 |
| Matière | acier inoxydable |
| Cage | acier inoxydable |
| Vitesse limite | 18000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2390 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 5100 N |
| Poids | 0,022 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,48 € HT
/ unité
101,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h